Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118500, ⌀×Kokonaispituus: 6X48mm

Tuote nro.: 118550 6X48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Kokonaispituus 48 mm
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Reikäjyrsimen ⌀:lle 16 mm - 58 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118550 6X48
EAN / GTIN 4045197233592
Valmistajan numero 118550 6X48

Kuvaus

Sopii:

KM-reikäjyrsin nro 118500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118500, ⌀×Kokonaispituus: 6X48mm

Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118500, ⌀×Kokonaispituus: 6X48mm

pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa
11,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värirengas ilman ilman
Kokonaispituus 48 mm 48 mm
Nimellis-⌀ DC 6 mm 6 mm
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
Lastuava aine HSS E HSS E
Reikäjyrsimen ⌀:lle 16 mm - 58 mm 16 mm - 70 mm
Tuotetyyppi Keskiöpora Keskiöpora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin