Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118500 8X48 mm

Tuote nro.: 118550 8X48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8 mm
Kokonaispituus 48 mm
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Reikäjyrsimen ⌀:lle 60 mm - 120 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118550 8X48
EAN / GTIN 4045197233608

Kuvaus

Sopii:

KM-reikäjyrsin nro 118500.