Tolerator (ISO-toleranssiavain)

Tuote nro.: 110971
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Laskenta-apu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 110971
EAN / GTIN 4045197375506
Valmistajan numero Tolerator

Kuvaus

Malli:

Tolerator ilmoittaa kaikki toleranssiarvot ISO-suosituksen R286 − 1962 mukaan nimellismittaan 500 mm asti. Monikielinen painatus, soveltuu kansainväliseen käyttöön. Suljettu kotelo suojaa likaantumiselta.
Mitat: 110 × 60 × 30 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin