Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3

Tuote nro.: 321260 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK3
Rungon ⌀ D 52 mm
Hyötypituus B 104 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 8 mm
suurin kärjen ⌀ 30° A 25 mm
Suurin pyörintävirhe 0,003 mm
Kärjen pituus C 40 mm
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Työkappaleen paino 500 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 321260 3
EAN / GTIN 4045197774385
Valmistajan numero 321260 3

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°/30°.
  • Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.
  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.
  • Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteenpsyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.
Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta. Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Ohje:

Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3

Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 071,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 031,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 338,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Työkappaleen paino 500 kg 600 kg 300 kg
Rungon ⌀ D 52 mm 52 mm 52 mm
Suurin pyörintävirhe 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Morsekartio MK3 MK3 MK3
Hyötypituus B 104 mm 94 mm 94 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 8 mm 25 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki Keskityskärki Keskityskärki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin