{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nostonopeus | 8 m/min; 2 m/min | |
Normaali nostokorkeus | 3 m | |
Ketjujen lukumäärä | 1 | |
IP-suojausluokka | IP 55; IP 65 | |
Kantavuus | 250 kg | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Nostotalja |
Tuotekoodi | 086036 0,25-8 | |
EAN / GTIN | 2050001940469 | |
Valmistajan numero | N06700547 |