{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 5970 | |
Kemiallinen perusta | Alkoksisilikoni | |
Tiheys | 1,4 g/cm3 | |
Muoto | Tahnamainen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 200 °C | |
Toimintalujuus vastaa | 12 h | |
Ominaisuudet | Öljynkestävä; tärinänkestävä | |
soveltuu materiaalille | Metalli; muovi | |
soveltuu käyttöalueelle | Laippaliitäntä | |
Maksimirakomitta | 0,25 mm | |
Lujuusluokka | matalalujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 7 Nm | |
Väri | musta | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Tuotetyyppi | Tiivistysaine |
Tuotekoodi | 083331 5970 | |
EAN / GTIN | 4058093009062 | |
Valmistajan numero | 1811340 |