Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1500, valkoinen, Vain yksi koko: L

Tuote nro.: 098350 L

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Microgard®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Väri valkoinen
Vain yksi koko L
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
PSA CE-luokka CE-luokka III, tyyppi 5/6
suljettava vetoketjunsuoja kyllä
Kertakäyttöasu kyllä
hupullinen kyllä
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku
CAS AL 1A004B
SH-koodi AL 00

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098350 L
Valmistajan numero WH15-S-00-138-04

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.
Suojahaalari AlphaTec® 1500. Erittäin hengittävä SMS-materiaali. Erittäin hyvä hiukkassuojaus ja suojaus hienoiselta ruiskutussumulta. Ei sisällä silikonia.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1073-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin