Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Ruuvipuristimen runko KOMPAKT-työpenkkeihin L ja H, Leveys / hyötykorkeus: 430/540mm

Tuote nro.: 934862 430/540

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys / hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 602 mm
Leveys 432 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus 579 mm
Hyötyleveys 275 mm
Oven hyötykorkeus 540 mm
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 934862 430/540
Valmistajan numero 934862 430/540

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen runko KOMPAKT-työpenkkeihin L ja H. Soveltuu yhdistettäväksi kääntö- ja korkeudensäätölaitteeseen nro 967565 ruuvipuristimella nro 967100, 967110. Ovet lukittavissa GARANT-kääntökahvalla ja sylinterilukolla.

Sopii:

Jalkarakenne nro 934700 ja siirtopyörällinen jalkarakenne nro 934720.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin