Alloggiamento morsa per banchi da lavoro KOMPAKT L e H 430/540 mm

Codice art.: 934862 430/540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 602 mm
Larghezza 432 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 579 mm
Larghezza utile 275 mm
Altezza utile sportello 540 mm
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934862 430/540
EAN / GTIN 4045197875778

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento morsa per banchi da lavoro KOMPAKT L e H. Adatto per il montaggio del dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile n. art. 967565 con morsa da banco n. art. 967100, 967110. Sportelli richiudibili mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.