{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 100 mm - 125 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 6 µm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 24 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Kiinnitys | kiinnittimen avulla | |
Karan rakenne | karkaistu, hiottu | |
Mittauskiekko | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Luentaosien malli | kaiverrettu, musta | |
Säätöosien rakenne | Eristetty käsisuojus | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ⌀ 30 mm, Mittausalue: 100-125mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
842,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 863 |
Karan ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |