{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | DCLNR/L 2020X12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 26 mm | |
Pään pituus L1 | 29 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
Aluslevy | 259033 2 | |
Ruuvi aluslevylle | 259027 2 | |
Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 8 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250005 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197926951 | |
Valmistajan numero | 250005 20/12 |