{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TOGX 090204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | BK8430 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Rintakulma | 14 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 120 m/min - 180 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268868 BK8430 | |
EAN / GTIN | 4047109201507 | |
Valmistajan numero | W57 14140.048430 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOGX 090204 neutraali, W57, Laji: BK8430
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
27,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
22,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
577 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 127 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 092 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-koodi-kääntöterä | TOGX 090204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Laji | BK8430 | HB7020 | HB7020 | HBT020 | HBT020 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P | P | P |