GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 212808 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 13 mm
Ulkoneman pituus L1 120 mm
Kokonaispituus Lges 200 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 38 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 3,29 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 10,43 mm
Sopiva kääntöterä XDM.090416
Asetuskulma κ 16 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Valmistajan numero 212808 25/2

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2
Ulkoneman pituus L1 120 mm 70 mm
Kokonaispituus Lges 200 mm 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm
⌀ D3 13 mm 15 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Porrastuskulma αmax 3,29 astetta 2,74 astetta

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin