{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215122 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861368 | |
Valmistajan numero | 215122 40/4 |