Piirtomitta, tasainen luisti, Piirtopituus: 200mm

Tuote nro.: 446152 200
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
450 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Piirtopituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Alumiini
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jako / asteikko 0,05 mm
Piirtopituus 200 mm
Raaka-aine Alumiini
kaikki osat Karkaistu
Piirtoreunan pituus 40 mm
Tuotetyyppi Piirtomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 446152 200
EAN / GTIN 4067263117827
Valmistajan numero 446152 200

Kuvaus

Malli:

Karkaistua alumiinia. Erittäin kova, naarmuuntumaton pinta. Selkeälukuinen mitta-asteikko.
Matattu pinta ja huolella kaiverrettu asteikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin