Ketjuputkipihdit, Tyyppi: 1/2-212

Tuote nro.: 811200 1/2-212
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun pituus 420 mm
Kahvan pituus 685 mm
Putken ⌀ 1/2″ − 2.1/2 tuuma
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Valmistajan numero 811200 1/2-212

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolisesti hammastetut sivuttaisleuat. Kestävä teräsketju ja lujarakenteinen vipukahva. Runko ja leuat muottiintaotut.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, kädensija maalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin