Cleşte cu lanţ pentru ţevi, Tip: 1/2-212

Cod articol: 811200 1/2-212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lanţului 420 mm
Lungimea mânerului 685 mm
⌀ ţevii 1/2 − 2.1/2 inch
Material Oţel special pentru scule
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Număr producător 811200 1/2-212
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri laterale dinţate pe ambele părti. Lanţ puternic din oţel şi mâner masiv. Corp şi bacuri forjate în matriţă.

Material:

Oţel special pentru scule; mâner vopsit.