Kettingpijptang 1/2-212

Artikelnummer: 811200 1/2-212
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kettinglengte 420 mm
Greeplengte 685 mm
Pijp-⌀ 1/2 − 2.1/2 inch
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811200 1/2-212
EAN/GTIN 4045197225849
Nummer fabrikant 811200 1/2-212

Omschrijving

Uitvoering:

Met dubbelzijdig getande bekken voor gebruik in beide richtingen. Stevige stalen ketting en massieve hefboomgreep. Lichaam en bekken matrijsgesmeed.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; greep gelakt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen