Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 140 mm

Tuote nro.: 723100 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,1 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 1,5 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723100 140
EAN / GTIN 4003773039617
Valmistajan numero 74 05 140

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.