Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako, Lamellitason pituus: 250mm

Tuote nro.: 380100 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lamellitason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 250 mm
Leveys 150 mm
Korkeus 56 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 12 mm
Lamellitason työstövara 5 mm
Paino 17 kg
Nimellispitovoima 150 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Valmistajan numero 243.11-250X150

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
  • OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
  • Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
  • Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
  • Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

  • Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrsintään rouhintatyöstössä.
  • Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin