{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjunlenkin ⌀ | 4 mm | |
vähimmäispituus hakojen välillä | 230 mm | |
Ketjunlenkin pituus | 12 mm | |
Rungon raaka-aine | teräs | |
Nostovoima nimelliskuormituksella | 275 daN | |
Normaali nostokorkeus | 1,5 m | |
Ketjun vapautus | kyllä | |
Ketjujen lukumäärä | 1 | |
Kantavuus | 250 kg | |
Kantavuus tonneissa | 0,25 t | |
Paino | 2,2 kg | |
Tuotetyyppi | Nostotalja/ketjunostin |
Tuotekoodi | 086014 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001741967 | |
Valmistajan numero | 35919 |