Turvaliina, 1-osainen, pikalukko, sarjassa 2 kpl, Pituus: 2m

Tuote nro.: 086205 2
Aseta hinta 2 kpl (2,84 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 154 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 2 m
Liinan leveys 25 mm
Enimmäistartuntavoima LC 300 daN
Sarjan sisältö 2
Tuotetyyppi Turvaliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Valmistajan numero SBIG/102/OR

Kuvaus

Malli:

Erityisrakenteinen pikalukko (estää luistamisen), kookas aukko, hyvä pitovoima.

Käyttö:

Kappaleiden kiinnitykseen, sidontaan ja niputtamiseen konepajassa sekä kuljetettavien kuormien varmistukseen.

Ohje:

Turvaliinat eivät ole värikoodattuja. Värit voivat vaihdella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin