Sylinterilukkosarja Sarjassa 4 osaa, sarjalukittava, Kotelon ⌀: 30mm

Tuote nro.: 085865 30
Aseta hinta 4 kpl (7,82 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 30 mm
Sangan ⌀ 5 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Lukitus sarjan sisällä sarjalukittava
Lukkojen lukumäärä 4
Avainten määrä à 1
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085865 30
EAN / GTIN 4003482299319
Valmistajan numero QUADRO 222/30SB

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, jossa karkaistu terässanka.

Toiminto:

Samalla avaimella lukittavuus tarkoittaa, että yhdellä avaimella voidaan avata ja sulkea useampia sylintereitä ja lukkoja.

Toimituksen sisältö:

4 sylinterilukkoa ja 1 avain kuhunkin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin