Muovinen öljykannu, poistoputki, Tilavuus: 125ml

Tuote nro.: 083532 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 125 ml
Kokonaiskorkeus 90 mm
Kokonaiskorkeus - putki ulkona 220 mm
Pohjan ⌀ 51 mm
Säiliön materiaali muovi
Poistoputken materiaali messinki
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Valmistajan numero 27015

Kuvaus

Malli:

Särkymätön elastinen polyetyleenisäiliö, jossa liikuteltava messinkinen poistoputki ja kääntösulku putken päässä. Putken ohjaus säätömutterilla.
Kestävät etanoli- ja isopropanolipohjaisia desinfiointiaineita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin