Kaiverrusterä, TKM, D×Pituus: 2X40mm

Tuote nro.: 295050 2X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

D×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 2 mm
Lastuava aine TKM
Pituus 40 mm
Terien pituus 3 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295050 2X40
EAN / GTIN 4045197188243
Valmistajan numero 295050 2X40

Kuvaus

Malli:

Täyskovametalli. Kaiverrusterä, suora terä. Tarkkuuspyöröhiottu, maksimaalinen pyörintävirhe 0,005 mm. Syvennyssegmentti esihiottu. Varren toleranssi 8 mm:n halkaisijaan asti = h7.

Käyttö:

Kaivertamiseen ja kopiointiin työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin