Karanpää ⌀ 9,75 − 320 mm, Liitäntä: HW63

Tuote nro.: 237546 HW63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW63
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ D1 63 mm
Ulottuma A 60 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Valmistajan numero 237546 HW63

Kuvaus

Malli:

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin