Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET Reamax® TS -pidin Lieriövarsi, lyhyt, kalvinpään ⌀:lle D: 18-19,99mm

Tuote nro.: 239880 18-19,99

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kalvinpään ⌀:lle D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kalvinpään ⌀:lle D 18 mm - 19,99 mm
varren malli lyhyt
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 80 mm
Kokonaispituus Lges 130 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Kiinnityspultti nro 239900 1
kiintoavain nro 239901 SW5
Käyttöavain nro 239902 8 IP (1,5 Nm)
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239880 18-19,99
Valmistajan numero 75A.40.13010

Kuvaus

Sopii:

Kalvinpäät nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin