• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® Reamax® TS Halter Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-⌀ D: 18-19,99mm

Artikel-Nr.: 239880 18-19,99
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Reibkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Reibkopf-⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Schaftausführung kurz
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Gesamtlänge Lges 130 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900 1
Gabelschlüssel Nr. 239901 SW5
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 8IP (1,5Nm)
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239880 18-19,99
Herstellernummer 75A.40.13010
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte