Torusjyrsinpää HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Tuote nro.: 210255 10/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 / R (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 3
  • Nousukulma: 42

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Teräpään ⌀ D 10 mm
Laji HB7820
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Terien lkm Z 3
Nousukulma 42 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnityskoko 10 mm
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 7,5 mm
Nirkon säde 0,5 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,09 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,12 mm
varren malli GARANT TopCut
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Valmistajan numero 210255 10/0,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
580
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Täysuran ohjelastuamisarvot, ap max≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin