{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 13 mm | |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vapaa pituus | 13 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523426 | |
Valmistajan numero | 210360 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsinpää, HB730, ⌀ D h10: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Terän ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |