APMT 060208 ER, HB7510, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 215650 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
777 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060208 ER
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215650 ST1400
EAN / GTIN 4045197673695
Valmistajan numero 215650 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


APMT 060208 ER, HB7510, Tyyppi: ST1400

APMT 060208 ER, HB7510, Tyyppi: ST1400

pyynnöstä
Varastossa
777 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 257 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 830 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 093 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 292 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
575 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 727 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 657 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
15,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 094 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
21,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060208 ER APMT 180508 SR APMT 180508 SR APMT 133508 SR APMT 133508 SR APMT 060208 ER APFT 160408 PDTR APMX 16..08 TR APMT 100308 TR
Lastuava aine KM KM KM KM KM KM KM KM KM
Laji HB7510 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520 HB7520 HB7720 HB7515 HB7515
tyyppi ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Syöttö fz / hammas 0,1 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,14 mm 0,14 mm 0,1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin