Hammaskehäporaistukka Prima, Tyyppi: 6/10

Tuote nro.: 342215 6/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6/10
Kiinnitysalue 0,5 mm - 6,5 mm
Ulko-⌀ 29,5 mm
Pituus suljettu 52,5 mm
Poraistukkakartio B 10
suurin poraistukkakartion ⌀ 10,094 mm
sopiva hammaskehäavain S1
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Valmistajan numero 245586

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.
Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin