Hammaskehäporaistukka Prima 10/12

Tuote nro.: 342215 10/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 10/12
Kiinnitysalue 0,8 mm - 10 mm
Ulko-⌀ 34,5 mm
Pituus suljettu 60,5 mm
Poraistukkakartio B 12
suurin poraistukkakartion ⌀ 12,065 mm
sopiva hammaskehäavain S2
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342215 10/12
EAN / GTIN 4019208018041
Valmistajan numero 72653

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.
Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin