Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 30

Tuote nro.: 308610 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 30
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
Laipan ⌀ D 17 mm
Pään ⌀ D1 13 mm
Kokonaispituus L 44 mm
L1 24 mm
kierre M M12
Kulma A 15 astetta
Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 30
Avainkoko 14 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Valmistajan numero 308610 30

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Ohje:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.
Tiivistetty O-renkaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin