Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 302660 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin BT 50lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 63 mm
Ulko-⌀ D 25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 6
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302660 6
EAN / GTIN 4250122615651
Valmistajan numero 506.04.06.63

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
98,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin BT 50lyhyt BT 50lyhyt BT 50lyhyt BT 50lyhyt
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; ISO 7388-2
Ulkonema A-mitta 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Ulko-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 6 6 6 6
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Tuotetyyppi Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin