Käsinepari HyFlex® 11-518

Tuote nro.: 094478
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 18,43 €
  • alkaen 12
    alkaen 15,36 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 547 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: B

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-518. Joustava ja laadukas käsine, joka painaa vähän, vain 14 g. Lisäksi sen mahdollistama hyvä sormiliikkuvuus väsyttää käsien lihaksia vähemmän pitkien käyttörupeamien aikana. 18-lankainen neuletekniikka ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu. Soveltuu erityisen hyvin erittäin pienten, teräväkulmaisten osien käsittelyyn ja asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "HyFlex®"