{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
Neulosteknologia | 18G | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3X31B | |
Rungon materiaali | Nailon; Dyneema® | |
Pinnoitus | PU | |
Materiaali | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 14 g | |
Pituus | 210 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 3 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 3 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | ei | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094478 10 | |
EAN / GTIN | 10076490478596 | |
Valmistajan numero | 11-518/10 |