Korvatulppasarja uvex x-fit, Tyyppi: 15

Tuote nro.: 097325 15
Aseta hinta 15 pari (0,48 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 37 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 15 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Valmistajan numero 2112133

Kuvaus

Malli:

Erittäin pehmeät polyuretaanitulpat, jotka mukautuvat joustavasti korvakäytävän anatomiseen muotoon. Suljettu pintakerros estää lian kertymisen ja vieraiden esineiden tunkeutumisen materiaaliin. Patentoitu x-grip-teknologia helpottaa korvatulppien nopeaa ja oikeaa paikoilleen laittoa ja poistoa sekä alentaa laajenemispainetta, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä.
Soveltuu hyvin keskikokoisiin ja laajoihin korvakäytäviin. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Pakkaus, jossa 15 irtoparia..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin