{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Poraustoleranssi | H11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 6 mm | |
isompi ⌀ D2 | 8 mm | |
Terän pituus Lc | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Valmistajan numero | 194220 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Neljänneskehäjyrsin, pinnoittamaton, Säde r H11 DC: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
88,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |