KM-konekalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 1mm

Tuote nro.: 164500 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: KM K10
  • Standardi: DIN 8093
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine KM K10
Standardi DIN 8093
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi, h6
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 5,5 mm
Ulkonema L1 14 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Terien lkm Z 3
varren ⌀ Ds 1 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,05 mm - 0,1 mm
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164500 1
EAN / GTIN 4045197251879
Valmistajan numero 164500 1

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
13
Teräs < 900 N/mm²
P
10
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkät terät, vasenkierreurat.
Erittäin epätasainen jako (EU) alkaen koosta 2.
Poraus on siten ehdottoman pyöreä ja värinäjäljetön.
Keskityskärjellä.

Käyttö:

Vakaisiin, heitottomasti pyöriviin koneisiin. Pitempi kestoikä ja mittatarkkuus kuin HSS-kalvimilla.

Lastuava aine:

Koot 1 − 13 Täyskovametallia.
Kokoluokissa 14 − 16 on kovametalliterät, joiden takana on nitratusta teräksestä valmistetut kovat ohjausviisteet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin