KM-konekalvin H7 4 mm

Tuote nro.: 164500 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: KM K10
  • Standardi: DIN 8093
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine KM K10
Standardi DIN 8093
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi, h6
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 19 mm
Ulkonema L1 43 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164500 4
EAN / GTIN 4045197251985

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
13
Teräs < 900 N/mm²
P
10
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkät terät, vasenkierreurat.
Erittäin epätasainen jako (EU) alkaen koosta 2.
Poraus on siten ehdottoman pyöreä ja värinäjäljetön.

Käyttö:

Vakaisiin, heitottomasti pyöriviin koneisiin. Pitempi kestoikä ja mittatarkkuus kuin HSS-kalvimilla.

Lastuava aine:

Koot 1 − 13 Täyskovametallia.
Kokoluokissa 14 − 16 on kovametalliterät, joiden takana on nitratusta teräksestä valmistetut kovat ohjausviisteet.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin