Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm

Tuote nro.: 261102 16/11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin SVJBR/L 1616X11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 34 mm
Kokonaispituus L 81 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269023 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261102 16/11
Valmistajan numero 261102 16/11

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.
Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 317900319886.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin