{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 6,9 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tyyppi | D07 | |
Varren ⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Pituus L | 56 mm | |
Työstöalueen ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 237624 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681515 | |
Valmistajan numero | 237624 6,9 |