Lastulevy-varastotaso 600 mm

Tuote nro.: 990825 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 19 mm
Leveys 2 500 mm
Syvyys 600 mm
Paksuus 19 mm
Säilytystason materiaali Lastulevy
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990825 600
EAN / GTIN 4004514202222
Valmistajan numero 15837