Lastulevy-varastotaso 400 mm

Tuote nro.: 990825 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 19 mm
Leveys 2 500 mm
Syvyys 400 mm
Paksuus 19 mm
Säilytystason materiaali Lastulevy
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990825 400
EAN / GTIN 4004514202208
Valmistajan numero 15835