Kaltevataso-perushyllykkö 500 mm

Tuote nro.: 990600 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: sinkitty

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali sinkitty
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 060 mm
Syvyys 536 mm
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllyn leveys 1 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 060 mm
Lokeroalustojen määrä 7
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 300 kg
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Vinotasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990600 500
EAN / GTIN 4004514249197
Valmistajan numero 13640

Kuvaus

Malli:

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.
T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.
Asennusmitta Perushyllystö: 1060 mm.
Vaakasuuntaiset välierottimen voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäiskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö:Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 5 välierotinta, 2 pitkittäiskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

Ohje:

  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript