• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Grundhyllställ för lutande hyllplan, bredd 1000 mm, Djup: 500mm

Art-nr.: 990600 500
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 1 060 mm
Djup 536 mm
Hyllhöjd 2 000 mm
Hyllställsbredd 1 000 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 060 mm
antal hyllor 7
Maximal fältlast 1 300 kg
Kundmontering Ja
Produktslag Hyllställ med sneda hyllplan

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 990600 500
EAN/GTIN 4004514249197
Tillverkarens nummer 13640
Tillverkare/ansvarig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Benämning

Utförande:

Lutande hyllplan/kanbanhyllplan som kan användas på båda sidor, perfekt för först-in-först-ut-förvaring, eftersom de lagrade varorna kan glida på de släta galvaniserade hyllplanen.
T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal hyllast 150 kg per lutande hyllplan. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion. Kan användas på båda sidor. Last per fält: 1300 kg.
De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.
Påbyggnadsmått grundställ: 1060 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Förvaring av plastbehållare, förvaringskärl, kartonger och mycket mer.

Leveransinnehåll:

7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.

Anmärkning:

  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
  • Passande golvförankring nr 990854.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.