EasyBin kierrätysmateriaalien kerääjä 25 l

Tuote nro.: 987125 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttötilavuus 25 l
Korkeus 500 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 230 mm
Korkeus ilman kantta 400 mm
Kannen leveys 250 mm
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631

Kuvaus

Malli:

Teräspellistä valmistettu kierrätysmateriaalin keräysastia, jossa on kestävästä muovista valmistettu itsesulkeutuva saranoitu/kääntyvä kansi. Kannessa 3 avaustoimintoa: työnnettävä, kansi ylhäällä (lukitusasento puoliksi auki), kansi täysin auki lukitusasennossa. Irrotettava kansi helpottaa tyhjentämistä. Peltisäiliön kaksi kahvaa oikealla ja vasemmalla puolella helpottavat kuljetusta. Mukana 2 Easyfix-pohjalevyä reikäseinään tai kapeaan seinäkiskoon ripustamista varten.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein, CLEANING Tower nro 987102987123, UNI Line nro 955440955465, työkaluvaunut nro 914520914590. Multifix-seinäkiskot nro 955340 ja 955350.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × Easyfix-pohjalevy nro 955820 ja sovitinlevy Easyfix-pohjalevyyn kiinnittämistä varten. Itseliimautuvat kuvamerkit kierrätysmateriaalien kerääjän merkintää varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript