Ritilähylly 500

Tuote nro.: 983212 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Materiaali: sinkitty

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Materiaali sinkitty
Valmistajamerkintä Piensäiliöhylly
Korkeus 25 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Kantavuus 150 kg
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Ritiläverkko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Valmistajan numero 14948

Kuvaus

Malli:

Sinkitty ritilähylly, silmäkoko 30×30 mm, kantoteräs 25×2 mm. Valuvat nesteet pääsevät poistumaan suoraan ritilähyllyn läpi.
Maksimihyllykuorma ritilähyllyä kohti: 150 kg.
Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. Nopea koota yksinkertaisen pistokiinnityksen ansiosta.

Sopii:

Hylly pienille säiliöille nro 983205 ja nro 983210.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript