Malli:
Ulosvedettävät hyllyköt kulkevat lattiaa pitkin, ja ne on varustettu keskuslukituksella - (käyttö mahdollista lukituksen hätäavaukseen). Ulosvedettävien hyllyköiden kuumasinkityissä runko-osissa on rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kannatinkiskojen, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Ulosvetohyllyköissä on turvalukitus. Ulosvedettävät hyllyköt aukeavat automaattisesti. Työkalujen ottaminen noin sen ansiosta nopeaa.
- Valmiiksi säädettyjen työkalujen varastointiin.
- Mahdollista vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän kanssa.
- Tilattavissa 14 erilaisella konfiguraatiolla (erilaisia kiinnittimiä SK, VDI, C, HSK).
- Sisältää 24 kannatinkiskoa.
- Kiinnittimet soveltuvat työkalukannattimille, kannatinkiskoille, lokeroalustoille ja reikälevyille.
- Tasaisesti täytetyn vetohyllyn kantavuus: 600 kg.
- Pystykaapin maksimikuormitus: 2400 kg.
- Lukituksen hätäavauksen sulkemisjärjestelmä.
Käyttö:
Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, hyllyköiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Pystykaapit asettavat tavallista suurempia vaatimuksia alustalle, koska vetohyllyt liikkuvat suoraan lattiaa myöten! Seuraavien sijoituspaikkaa koskevien vaatimusten on ehdottomasti täytyttävä:
- Alustan tasaisuuden toleranssi DIN 18202 -normin mukainen.
- Kulma enintään 2 millimetriä 1 metrin mittauspituudella.
- Alustan on oltava riittävän kantava.
- Tasainen alusta.
Järjestelmät on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua.
Näitä pystykaappeja voidaan käyttää vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän nro
979001 S11M tai nro
979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit -järjestelmän nro
979201 DE tai nro
979211 EN sekä Tool24 Locker Master Unit -järjestelmän nro
979300 DE tai nro
979310 EN kanssa.